| |
|
| Artikel-Nr.: 114-48458 Herst.-Nr.: 178715128933 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| BLAKLÄDER Multinorm Arbeitshose 1787, Kat.III, marineblau/high vis gelb, Gr.C50
BLAKLÄDER Multinorm Arbeitshose Inhärent 1787, Kategorie III, gemäß EN 14404+A1, EN ISO 20471, IEC 61482-2, EN 11612, EN 1149-5, Industriewäsche EN ISO 15797, metallfrei, Stretch Einsatz im Schritt und am Gesäß, Öl-, schmutz- und wasserabweisend, ergonomisch geformt, 1 Schlaufe mit D-Ring, umlaufende Reflexstreifen, Farbe: marineblau/high vis gelb, Material: 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid,1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, Grammatur: ca. 260 g/qm, Größe: C50 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose 50 kornblau, arbeitshose gr. 50, arbeitshose blau, Schutzausrüstungen, Warnschutz, Bundhosen, Warnschutzhosen, Arbeitshosen, Handwerkerhose |
| | |
| |