Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERNER® Mehrzweckleiter, 3-teilig, 3x11 Sprossen, Aluminium, AH 7,65m, 22,3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-47589
Hersteller:
     Werner
Herst.-Nr.:
     48924
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
WERNER® Mehrzweckleiter, 3-teilig, 3x11 Sprossen, Aluminium, AH 7,65m, 22,3kg

WERNER® Mehrzweckleiter, 3-teilig, gemäß EN 131, einzusetzen als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, Haken mit Verriegelung für sicheres Arretieren und einfachen Transport, hochfeste Spreizsicherung, langlebige Führungsbeschläge, hochbelastbare und breite Quertraverse mit rutschfesten Füßen für festen Stand, 3 x 11 Sprossen, Material: Aluminium, Arbeitshöhe: 7,65 m, Belastbarkeit: 150 kg, Gewicht: ca. 22,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,80*
€ 562,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,37*
€ 558,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,59*
€ 550,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,96*
€ 530,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,37*
€ 472,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werner
48923
ab € 349,99*
Sonstiges
Werner
48920
ab € 216,46*
Sonstiges
Werner
48921
ab € 260,56*
Sonstiges
Werner
48922
ab € 304,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.