Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERNER® Mehrzweckleiter, 3-teilig, 3x7 Sprossen, Aluminium, AH 4,94m, 10,4kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-47585
Hersteller:
     Werner
Herst.-Nr.:
     48920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
WERNER® Mehrzweckleiter, 3-teilig, 3x7 Sprossen, Aluminium, AH 4,94m, 10,4kg

WERNER® Mehrzweckleiter, 3-teilig, gemäß EN 131, einzusetzen als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, Haken mit Verriegelung für sicheres Arretieren und einfachen Transport, hochfeste Spreizsicherung, langlebige Führungsbeschläge, hochbelastbare und breite Quertraverse mit rutschfesten Füßen für festen Stand, 3 x 7 Sprossen, Material: Aluminium, Arbeitshöhe: 4,94 m, Belastbarkeit: 150 kg, Gewicht: ca. 10,4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,31*
€ 316,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,57*
€ 306,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,93*
€ 297,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,00*
€ 293,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werner
48923
ab € 351,74*
Sonstiges
Werner
48924
ab € 395,95*
Sonstiges
Werner
48921
ab € 261,96*
Sonstiges
Werner
48922
ab € 306,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.