Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Augenspülstation Single 500, zur Wandmontage, 1x500ml/Flasche gemäß DIN EN 15154-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-4725
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4626 / 4611
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
K.57 Augenspülstation Single 500,Wandmontage,1x500ml/Flasche gem.DIN EN 15154-4

K.57 Augenspülstation Single 500, zum Ausspülen der Augen von Fremdkörpern, zur Wandmontage, gefüllt mit einer 500 ml-Augenspülflasche gemäß DIN EN 15154-4 (Kochsalzlösung 0,9%), Spülzeit: ca. 5 Minuten, ideale Lagertemperatur: +5 bis +35°C, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial, mit Anleitungstafel und Spiegel und 1 Augenspülflasche (500ml)
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
1
€ 4,50*
ab € 15,85*
€ 19,92*
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 17,26*
€ 21,54*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 21,30*
€ 26,35*
1 Tag
25
1
€ 5,50*
ab € 21,37*
€ 26,53*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 35,94*
€ 42,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
4604
ab € 8,71*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,24*
Zubehör
B-Safety
4604 (3 Stueck)
ab € 68,32*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,14*
Zubehör
Kerma
42103
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.