| |
|
| Artikel-Nr.: 114-47165 Herst.-Nr.: HSADESIGNC9003 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Handdesinfektionsständer Design,automatischer Spender,Auffangschale,Inforahmen
Handdesinfektionsständer Design, für den Innenbereich geeignet, ideal in Eingangsbereichen, hohe Stabilität, Fassungsvermögen des Spenders: 500 ml, Maße: 350 x 1440 x 350 mm (BxHxT), Lieferung inkl. DIN A5 Inforahmen aus Acrylglas für firmenindividuelle Informationen, sowie Montage und Befestigungsmaterial, Lieferung ohne Batterien, benötigt werden 4 Batterien AA mit 1,5 Volt Spannung Weitere Informationen: | | Kategorie Erste Hilfe: | Desinfektionsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armhebelspender, Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Info-Rahmen, Inforahmen, Tropfschale Spender, armhebel-spender 500 ml, info rahmen, Desinfektion, Handdesinfektion, Spender für Desinfektionsmittel, Handdesinfektionsspender, Spender |
| | |
| |