Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken-Set, mit 1 Rolle doppelseitigem Klebeband (5m), gelb/schwarz, 3mx100mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-4709
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     41901
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücken-Set,mit 1 Rolle doppelseitigem Klebeband (5m),gelb/schwarz,3mx100mm

Kabelbrücken-Set für Büro- und Werkstattbereiche, Set mit 1 Rolle doppelseitigem Klebeband (5 m), sehr flache Form, jeweils für maximal 4 Kabel, Kabel werden in das Profil gelegt, ohne Anschlüsse und Stecker zu demontieren, mit Klebeband werden die Kabelbrücken auf dem Boden befestigt, verhindert Stolperunfälle durch lose Kabel, gemäß ArbStättV § 8, Farbe: gelb/schwarz, Material: PVC, Maße: 3 m x 100 mm
Weitere Informationen:
Breite:
100mm
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, eha kabelbrücke, fußbodenkanal, installationskanal schwarz, Kabelbrücken-Sets, Kabelbrückensets, Kabelkanäle, Kabeldurchführung
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 60,27*
€ 79,50*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 62,97*
€ 79,90*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,93*
€ 80,38*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 66,23*
€ 84,17*
Lager 114
pro Paket
Frei Haus
ab € 96,70*
€ 114,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,85*
€ 136,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,49*
€ 136,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,66*
€ 126,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,59*
€ 125,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,70*
€ 115,07
pro Paket
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41920
ab € 39,65*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41620
ab € 26,94*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 48,06*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41420
ab € 26,99*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41400
ab € 44,91*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41720
ab € 27,03*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,66*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41020
ab € 26,95*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,66*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 36,97*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 34,44*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 32,96*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 32,05*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 29,17*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 43,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.