Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS KeyGarage™ 787 LED, beleuchtete Zahlenwalze, 4-stl. Zahlencode, 84x120x42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46937
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     838545 787 LED KEYGARAGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
ABUS KeyGarage™ 787 LED, beleuchtete Zahlenwalze, 4-stl. Zahlencode, 84x120x42mm

ABUS KeyGarage™ 787 LED, beleuchtete Zahlenwalze zur besseren Lesbarkeit bei dunkleren Bedingungen, mit individuell einstellbarem 4-stelligem Zahlencode, zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen, zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich, Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel, herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel, Material: Metallgehäuse, Maße: 84 x 120 x 42 mm, Gewicht: 740 g

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe abus, schlüsselsafe 1 schlüssel, schlüsseltresor, Schlüssel, Schlüsselbehälter, Aufbewahrungssystem, Betriebsausstattung
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,34*
€ 39,62*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 30,72*
€ 39,81*
1 Tag
36
1
€ 5,50*
ab € 31,13*
€ 40,09*
1
€ 4,90*
ab € 30,50*
€ 40,32*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 78,43*
€ 95,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
46331
ab € 23,14*
Zubehör
ABUS
774553 727 MINI KEYGARAGE
ab € 58,74*
Zubehör
ABUS
838569 787 BIG LED KEYGARAGE
ab € 81,87*
Zubehör
ABUS
084928 787 BIG KEYGARAGE
ab € 73,51*
Zubehör
ABUS
838552 797 LED KEYGARAGE
ab € 79,13*
Zubehör
ABUS
463303 797 KEYGARAGE
ab € 71,43*
Zubehör
ABUS
KEY GARAGE 787 SMART-BT
ab € 275,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.