| |
|
| Artikel-Nr.: 114-46872 Herst.-Nr.: EL-26301 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Regenparka DryZone D-Lux, Kategorie I, marine, Polyester, Größe L
Regenparka DryZone D-Lux, Kategorie I, gemäß EN 343 Klasse 3/1, wasserdicht, 2-Wege Reißverschluss und Wetterschutzleiste, 2 Taschen am Front, versteckte Kapuze mit Kordelzug, Elastik und Klett am Ärmel, Reflexstreifen am Rücken und Brust, Farbe: marine,Material: 100% Polyurethan auf Gewebe (100% Polyester), waschbar bis 40°C, Grammatur: ca. 190 g/qm, Größe: L |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzmantel, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke dunkelblau gr l, allwetterparka marine, multifunktionsparka größe l, Regenjacke DryZone D-Lux, Regenschutz, Schutzkleidung, Arbeitskleidung |
| | |
| |