Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa® Klebeband tesafix® 4952, doppelseitig, weiß, PE-Schaum, 19mm, 5m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46865
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04952-00002-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® Klebeband tesafix® 4952, doppelseitig, weiß, PE-Schaum, 19mm, 5m/Rolle

tesa® Klebeband tesafix® 4952, doppelseitig, für den Innen- und Außenbereich, scherfest und unempfindlich gegen Feuchtigkeit, hoch anschmiegsam für eine sofortige Haftung, gleicht Unebenheiten aus, Farbe: weiß, Material: mit Schaumstoffträger und Acrylatklebmasse, Breite: 19 mm, 1 Rolle = 5 m
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 4,61*
€ 5,95*
7 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 4,35*
€ 6,59*
16 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,63*
1 Tag
75
20
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 6,89*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 14,40*
€ 21,84*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,84*
€ 25,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,92*
€ 24,89
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,87*
€ 22,46
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,38*
€ 20,68
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 2,88* pro Meter)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
544.02
ab € 2,54*
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.