Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diagnostik-Kleinleuchte NOVA, mit Ansteck-Clip, 12,5cm, inklusive Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46709
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     106205
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe
Diagnostik-Kleinleuchte NOVA, mit Ansteck-Clip, 12,5cm, inklusive Batterie

Diagnostik-Kleinleuchte NOVA, mit Ansteck-Clip, punktgenaues Licht, Batterien auswechselbar, Material: ABS-Kunststoff, Länge: 12,5 cm, Durchmesser: 13 mm, Lieferung inklusive 2 Alkaline Batterien (Varta), Made in Germany

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Diagnostikleuchte, Pupillenleuchte, soehngen diagnostikleuchte, diagnoseleuchte, Ansteck-Clip, Kugelschreiber-Form, LED-Leuchte, punktgenaues Licht
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 9,82*
€ 15,10*
13 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 25,04*
€ 34,64*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hartmann Group
981683
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.