Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Haltverbot ... Seitenstreifen,Aluminium RA0,reflekierend.,420x231mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46619
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     1060.31-231-I-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1052-37 (Zusatzzeichen)
1060-31 (Zusatzzeichen)
1052 (Zusatzzeichen)
Fahrzeuge mit besonderer Ladung (Zu...
Verkehrszeichen Haltverbot ... Seitenstreifen,Aluminium RA0,reflekt.,420x231mm

Verkehrszeichen Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen, Vekehrszeichen-Nr. 1060-31, gemäß DIN 67520 und Anforderungen der StVO, für den Einsatz auf dem Betriebsgelände, Material: reflektierendes Aluminium RA0, temperaturbeständig von -20 bis +60°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, ohne RAL-Gütezeichen, Format: 420 x 231 mmTeil 2
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium RA0
Weitere Suchbegriffe: Zusatzzeichen 1052, 1060 (Zusatzzeichen), Zusatzzeichen 1060, erweiternde Zusatzzeichen (Zusatzzeichen), alle Zusatzzeichen StVO, 1060 (zusatzzeichen), Halteverbot, StVO, auch auf dem Seitenstreifen, 1060-31, Verkehrsschild, Zusatzschild, Zusatzzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
KR41605
ab € 69,92*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.