Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® Verbandschrank NovoLine 2, Füllung DIN 13169:2021, weiß, 360x560x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46319
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     KR01020
EAN/GTIN:
     k.A.
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
SÖHNGEN® Verbandschrank NovoLine 2, Füllung DIN 13169:2021, weiß, 360x560x200mm

SÖHNGEN® Verbandschrank NovoLine 2, mit Füllung gemäß DIN 13169:2021, 2 höhenverstellbare Einlegeböden, 2 Türablagefächer, Tür mit Knopf und sicherem Schnappverschluss, Farbe: weiß, Material: Stahlblech, Maße: 360 x 560 x 200 mm
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13169
Kategorie Erste Hilfe:
Verbandschrank
Farbe Erste Hilfe:
weiß
Marke:
SÖHNGEN
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, soehngen verbandschrank mit füllung, erste-hilfe-schrank söhngen, erste-hilfe-schrank, Verletztenversorgung, Wundversorgung, Verbandschränke, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Sofortmaßnahmen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 133,31*
€ 161,40*
€ 4,95*
ab € 137,58*
€ 163,75*
€ 4,95*
ab € 137,86*
€ 163,75*
19 Tage
35
Frei Haus
ab € 159,63*
€ 189,64*
Lager 114
Frei Haus
ab € 189,93*
€ 225,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,67*
€ 264,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,14*
€ 253,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,61*
€ 244,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,71*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.