Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verbandschrank NovoLine 2, Norm, Stahlblech weiß lackiert, DIN 13 169eintürig, Größe 36 x 56 x2 0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandschrank NovoLine 2, Norm, Stahlblech weiß lackiert, DIN 13 169eintürig, Größe 36 x 56 x2 0 cm
Verbandschrank NovoLine 2, Norm, Stahlblech weiß lackiert, DIN 13 169eintürig, Größe 36 x 56 x2 0 cm
Artikel-Nr.:
     158-ST1020
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     50 01 020
EAN/GTIN:
     4250108801146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Hilfeschrank
Sanitätsschrank
Verbandschrank
Verbandschränke

Ausführung: Industrie Norm

Stahlblech, weiß lackiert, eintürig. Tür mit Knopf und Drehverschluss.
Innen: 2 höhenverstellbare Einlegeböden, 2 Ablagefächer in der Tür.

Abmessungen (B x H x T): 36,0 x 56,0 x 20,0 cm

Füllung:
Industrie Norm, gemäß DIN 13169

Industrie NormPlus, gemäß DIN 13169, plus Erweiterungsset


  • Größe: 36,0 x 56,0 x 20,0 cm
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,89*
€ 138,18*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 126,68*
€ 150,08*
Lager 158
Frei Haus
ab € 145,10*
€ 172,14*
2 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 200,50*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,14*
€ 204,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbandschrank NovoLine 2 Industrie Norm Plus
Söhngen
0501021
ab € 153,83*
Ähnlich
Verbandschrank NovoLine 2 leer
Söhngen
0502015
ab € 80,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG