Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® Verbandkasten Kiel, Füllung DIN 13157:2021, orange, ABS-Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46295
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003045/ DIN 13157/2021
EAN/GTIN:
     k.A.
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
SÖHNGEN® Verbandkasten Kiel, Füllung DIN 13157:2021, orange, ABS-Kunststoff

SÖHNGEN® Verbandkasten Kiel, mit Füllung gemäß DIN 13157:2021, handliches und praktisches Format, innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile, mit Scharnier undVerschlusslaschen, Farbe: orange, Material: ABS-Kunststoff, Maße: 260 x 160 x 80 mm
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13157
Kategorie Erste Hilfe:
Koffer und Kästen
Farbe Erste Hilfe:
orange
Marke:
SÖHNGEN
Weitere Suchbegriffe: Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Büroverbandkasten, Büroverbandkoffer, Office Verbandkasten, Füllsatz nach DIN 13157, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandkasten din 13157 söhngen, verbandkasten din 13157, söhngen verbandkasten, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Kasten, Sanikasten, Verbandskasten, Wundversorgung, ABS-Kunststoff, DIN 13157, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
1
€ 5,95*
ab € 16,04*
€ 20,40*
1
€ 4,95*
ab € 16,01*
€ 20,42*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 16,09*
€ 20,43*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,16*
€ 20,64*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 38,75*
€ 54,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,23*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,82*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
0304061
ab € 1,80*
Zubehör
Söhngen
0303010
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.