Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkasten KIEL KU orange, mit Füllung nach DIN 13157, aus Kunststoff DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbandkasten KIEL KU orange, mit Füllung nach DIN 13157, aus Kunststoff DIN 13157
Verbandkasten KIEL KU orange, mit Füllung nach DIN 13157, aus Kunststoff DIN 13157
Verbandkasten KIEL KU orange, mit Füllung nach DIN 13157, aus Kunststoff DIN 13157
Artikel-Nr.:
     894-ST3045
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003045
EAN/GTIN:
     4250108800507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Söhngen Erste-Hilfe Verbandkasten Kiel KU orange mit Füllung nach DIN 13157 DIN 13157
SÖHNGEN Verbandkasten KIEL KU

Die kostengünstige Alternative!

  • aus hochschlagzähem Kunststoff
  • mit Scharnier und Verschlusslaschen
  • inklusive Kleinteile-Aufbewahrung
  • passende Wandhalterung direkt mitbestellen: Best.-Nr. ST4061

Inhalt: Füllung nach DIN 13157

Farbe: orange

Abmessungen Verbandkasten: ca. 26,0 x 16,0 x 8,0 cm

Abmessungen Wandhalterung: ca. 27,0 x 8,0 x 9,0 cm


  • DIN/NORM: DIN 13157
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
26,00
Höhe [cm]:
16,0
Tiefe [cm]:
8,0
Norm:
DIN 13157
Produktart:
Verbandkasten
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
orange
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Verwaltung
Montageort:
Wand
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
26,00 × 16,0 × 8,0
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
20
1
€ 5,87*
ab € 15,81*
€ 20,56*
3 Tage
136
1
€ 4,79*
ab € 16,07*
€ 20,91*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 16,31*
€ 21,07*
2 Tage
74
1
€ 2,90*
ab € 16,51*
€ 21,33*
1 Tag
73
1
€ 5,95*
ab € 16,79*
€ 21,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,30*
Zubehör
Söhngen
3003096
ab € 30,34*
Zubehör
Söhngen
0304061
ab € 1,82*
Zubehör
Söhngen
KR30318
ab € 32,40*
Zubehör
Söhngen
0303010
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.