Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke desderman care, Inhalt: 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schülke desderman care, Inhalt: 1000 ml
Schülke desderman care, Inhalt: 1000 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C9328-SC1238
Hersteller:
     Schülke & Mayr
Herst.-Nr.:
     70002057
EAN/GTIN:
     4032651977147
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
1L Schülke Handdesinfektion desderman care Farbstoff - und parfümfreies Händedesinfektionsmittel
Schülke Händedesinfektion desderman® care

Schülkes desderman® care, zur hygienisch/chirogischen viruziden Händedesinfektion, mit besonders hautfreundlicher Pflegeformel.

  • gebrauchsfertig
  • ausgeprägte mikrobizide und viruzide Wirksamkeit
  • zuverlässige Langzeitwirkung bis zu 6 Stunden
  • ProPanthenol-Komplex + Vitamin E: pflegt mit jeder Händedesinfektion
  • farbstoff- und parfümfrei, daher besonders hautfreundlich
  • dermatologisch getestet

Wirkungsspektrum:

bakterizid, tuberkulozid, mykobakterizid, candida albicans, begrenzt viruzid, Norovirus, Poliovirus, Rotavirus, und Adenovirus (Typ 5).

Anwendungsbereiche:

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion zum Einreiben – unabhängig von Waschbecken und Wasser. Für alle hygienerelevanten Bereiche in Gesundheitswesen und Industrie, in der häuslichen Kranken-, Alten- und Säuglingspflege, bei der Heimdialyse. Schützt vor Ansteckungen in öffentlichen Einrichtungen und auf Reisen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Gefahrstoff:



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen | P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten Nicht rauchen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen Weiter spülen | P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren | P501 Inhalt / Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen
Produktkategorie:
Hände- und Hautdesinfektion
Produktart:
Desinfektionsmittel
Inhalt [ml]:
1000
Gebinde:
Flasche
Eigenschaft:
farbstofffrei
Wirkungsspektrum:
Adenovirus | Bakterizid | Escherichia coli | fungizid | HBV | HCV | HIV | Influenzavirus | Listeria monocytogenes | MRSA | Norovirus | Poliovirus | Rotavirus | tuberkulozid | viruzid

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
180303
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.