Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpen-Adapter-Komination L6-DG, für Sensorspender EURO-2, großer Verschluss, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-44327
Hersteller:
     Weinmann
Herst.-Nr.:
     82044_V52
EAN/GTIN:
     k.A.
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Pumpen-Adapter-Komination L6-DG,für Sensorspender EURO-2,großer Verschluss,weiß

Pumpen-Adapter-Komination L6-DG, für Sensorspender EURO-2, geeignet für Manusept basic 500 ml und 1000 ml und Sterilium 500 ml und 1000 ml, geeignet für dick- und dünnflüssige Desinfektionsmittel, Seifen, Pflegecremes, Konzentrate, Neutralisationsmittel und Mundspüllösungen, mit Klemmscheibe, Flaschenadapter und keimarme Flaschenbelüftung, großer Verschluss, jährliche Auswechslung empfohlen, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Zubehör
Farbe Erste Hilfe:
hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, armhebel-spender 500 ml, armhebel spender, Desinfektion, Infektionsschutz, Spender, Desinfektionsmittel, Spender für Desinfektionsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,26*
€ 25,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,71*
€ 24,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,42*
€ 23,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,62*
€ 22,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,14*
€ 21,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weinmann
18635
ab € 54,35*
Zubehör
Weinmann
19100-U_V45
ab € 220,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.