Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorspender EURO-2, zur berührungslosen Produktentnahme, für Gebinde bis 1000ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-44162
Hersteller:
     Weinmann
Herst.-Nr.:
     19100-U_V45
EAN/GTIN:
     k.A.
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Sensorspender EURO-2,zur berührungslosen Produktentnahme,für Gebinde bis 1000ml

Sensorspender EURO-2, zur berührungslosen Produktentnahme unterschiedlicher Verbrauchsmittel, für Seifen, Desinfektionsmittel und Cremes, Abgabe einer immer gleichbleibenden Menge von ca. 1,55 - 1,65 ml, restlose Gebindeentleerung, Montage an allen senkrechten Oberflächen möglich, Farbe: weiß, matt, Material: Kunststoff, Maße: 112 x 362 x 123 mm, für Gebinde bis 1000 ml, Lieferung inklusive Batterie-Set und Universal Schlauchdosierpumpe und Flaschenadapterset
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Desinfektionsmittel
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, armhebel-spender 1000ml, armhebel spender, Desinfektion, Infektionsschutz, Spender, Desinfektionsmittel, Spender für Desinfektionsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,42*
€ 332,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,82*
€ 329,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,55*
€ 316,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,69*
€ 303,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,11*
€ 261,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
70002056
ab € 4,86*
Zubehör
Schülke & Mayr
70002057
ab € 21,07*
Zubehör
Schülke & Mayr
125211
ab € 4,02*
Zubehör
Hartmann Group
981453
ab € 10,41*
Zubehör
Hartmann Group
981452
ab € 4,50*
Zubehör
Hartmann Group
981686
ab € 18,56*
Zubehör
Hartmann Group
981684
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.