Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhängeschloss,verschieden schließend,schwarz,H34mm,B32mm,T12mm,Seil 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-43787
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     85604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ABUS Vorhängeschloss,verschieden schließend,schwarz,H34mm,B32mm,T12mm,Seil 20cm

ABUS Vorhängeschloss, verschieden schließend, mit flexiblem Seil, eignet sich für verschiedene Ausschlüsse mehrerer Punkte oder wenn die Verriegelungspunkte schlecht zugänglich sind, unempfindliche Eloxalschicht sorgt für einen guten Korrosionsschutz, Farbe: schwarz, Material: Aluminium, Edelstahlseil, Seillänge: 20 cm, Höhe: 34 mm, Breite: 32 mm, Tiefe: 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, Absperrung, Schloss, Lockout Tagout, Schlösser, Schlösser ohne starren Bügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Catu
ALP-06
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.