Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Gummistiefel Pricemastor, 380PP, grün, PVC, Schafthöhe 38cm, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-435437
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     380PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
DUNLOP Gummistiefel Pricemastor, 380PP, grün, PVC, Größe 37

DUNLOP Gummistiefel Pricemastor, bedingt beständig gegen verschiedene Desinfektionsmittel, Dünger, Säuren und andere Chemikalien, griffige, profilierte PVC-Laufsohle füroptimalen Halt, Farbe: grün, Material: PVC, PVC-Innenfutter, Gewicht: ca. 2000 g/Paar, Schafthöhe: 38 cm, Größe: 37
Weitere Informationen:
Schuhart:
Gummistiefel
Gewicht:
< 2500g
Marke:
Dunlop
Größe:
37
Kategorie:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, dunlop gummistiefel grün, dunlop gummistiefel, gummistiefel grün, Schutzausrüstungen, Sicherheitsstiefel, Arbeitsstiefel, Stiefel, Sicherheitsschuhe, Freizeitstiefel, Persönliche Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,36*
€ 30,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,80*
€ 29,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,44*
€ 25,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,70*
€ 22,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,15*
€ 21,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dunlop
380PP
ab € 14,76*
Sonstiges
Dunlop
380PP
ab € 14,80*
Sonstiges
Dunlop
380PP
ab € 14,73*
Sonstiges
Dunlop
380PP
ab € 14,82*
Sonstiges
Dunlop
380PP
ab € 14,78*
Sonstiges
Dunlop
380PP
ab € 14,72*
Sonstiges
Dunlop
380PP
ab € 14,78*
Sonstiges
Dunlop
380PP
ab € 14,69*
Sonstiges
Dunlop
380PP
ab € 14,73*
Sonstiges
Dunlop
380PP
ab € 14,67*
Sonstiges
Dunlop
380PP
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.