Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

b-lite LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte V-Lux Standard, 352x110x64mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-42917
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 564 230
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
b-lite LED-Rettungungsleuchte V-Lux Standard, Autotest-Funktion, 352x110x64mm

b-lite LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte V-Lux Standard, zur Wand- und Deckenmontage, gemäß DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838, EN 62034, DIN VDE 0108, zum separaten Betrieb, als Einzelbatterie-Notleuchte mit Autotest-Funktion, Signalisierung über 2 LEDs inkl. Prüftaster, Leuchtmittel: 41 LEDs, 5,5 W (inkl), Farbe: weiß, Material Gehäuse/Abdeckung: schlagfestes, bruchsicheres Polycarbonat, Maße: 352 x 110 x 64 mm, Lieferung inkl. Piktogramm Notausgang, Rettungsweg links/rechts, Rettungsweg geradeaus

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Weitere Suchbegriffe: Alle Fluchtwegschilder, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, Fluchtwegleuchte, Notausgangsleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, fluchtwegleuchte wandmontage led, ni-cd akku, fluchtwegleuchte led, Hinweiskennzeichen, Sicherheitsleuchte, Notbeleuchtung, Leuchten, Sicherheitskennzeichnung, DIN EN 1838, DIN EN 60598, DIN VDE 0108, EN 62034, LED-Leuchte, Notleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,98*
€ 76,59*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 60,34*
€ 76,60*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,37*
€ 76,96*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 62,55*
€ 78,41*
Lager 114
Frei Haus
ab € 115,15*
€ 139,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
F563-J
ab € 9,12*
Zubehör
B-Safety
F563-J_ISO7010
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.