Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY BR564230 LED Fluchtweg-Notbeleuchtung Wandaufbaumontage Ausgang, Rettungsweg, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357092-BP
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR564230
EAN/GTIN:
     4251138209254
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
B-SAFETY BR564230 LED Fluchtweg-Notbeleuchtung Wandaufbaumontage Ausgang,Rettungsweg,rechts,links

Einzelbatterie-Sicherheits-/Rettungszeichenleuchte V-LUX STANDARD

3 h Notbetrieb
AUTOTEST
Wand-/Deckenmontage

Sicherheitsleuchte und Rettungszeichenleuchte in IP 65 in Standardausführung. Mit AUTOTEST Testfunktion, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster. Von Dauerschaltung auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar. Inklusive 1x Standardsatz Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links) gemäß DIN EN ISO 7010 als selbstklebende PVC-Folien. Montage der Piktogramme auf der Abdeckung.

Produktmerkmale:
· Automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster
· Von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
· Inklusive 1x Standardsatz-Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
· Montage der Piktogramme auf der Polycarbonat-Abdeckung (PVC-Folie, selbstklebend)
· Inklusive weißem Reflektor für eine gute Lichtverteilung
· Vandalensicher durch sehr schlagfestes Polycarbonatgehäuse
· Einsatz in Versammlungsstätten, Universitäten, Fußballstadien, Bürogebäuden, Geschäften, Banken, Einkaufszentren, Schwimmbäder, Schulen und Krankenhäusern
· Gemäß DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 und DIN VDE 0108

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 3 h · Ausführung (Fluchtweg Hinweisschild): Ausgang,Rettungsweg,rechts,links · Ausführung (Schilder): Folie selbstklebend, abziehsicher · Beleuchtet: Ja · Betriebsspannung: 230 V · Erkennungsreichweite: 20 m · Leistung: 5.5 W · Material: Polycarbonat · Montageart (Fluchtweg Notbeleuchtung): Wandaufbaumontage · Produktabmessung, Breite: 352 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Tiefe: 64 mm · Schildsymbol: Notausgang rechts,Notausgang links · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Farbe: RAL 9003 (weiß)
NI-CD-Akku 3,6 V / 1500 mAH · Zentralbatterieversorgung: Nein

Lieferumfang:
inkl. Standardsatz-Hinweisschilder (Notausgang, RW links, RW rechts, RW gerade aus)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 352 x 110 x 64 mm
Zentralbatterieversorgung:
Nein
Produktabmessung, Tiefe:
64 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
352 mm
Marke:
B-SAFETY
Schutzart:
IP65
Material:
Polycarbonat
Ausführung (Fluchtweg Hinweisschild):
Ausgang | Rettungsweg | rechts | links
Ausführung (Schilder):
Folie selbstklebend|ツ| abziehsicher
Montageart (Fluchtweg Notbeleuchtung):
Wandaufbaumontage
Schildsymbol:
Notausgang rechts | Notausgang links
Erkennungsreichweite:
20 m
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
5.5 W
Beleuchtet:
Ja
Akku-Laufzeit (max.):
3 h
Produkt-Art:
LED Fluchtweg-Notbeleuchtung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,67*
€ 76,39*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 60,32*
€ 76,40*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,34*
€ 76,76*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 62,53*
€ 78,23*
€ 4,90*
ab € 85,97*
€ 105,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
F563-J
ab € 9,15*
Zubehör
B-Safety
F563-J_ISO7010
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.