Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa Bundhose 1967, marine/kornblau, Schrittlänge 81cm, Größe 64 (N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-428138
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     701967-449
EAN/GTIN:
     k.A.
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
rofa Bundhose 1967, marine/kornblau, Schrittlänge 81cm, Größe 64 (N)

rofa Bundhose 1967, Dehnbund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, seitlich 2 schräge Eingrifftaschen, Knietaschen mit Klett schließbar für Polster,links Cargotasche mit Patte und Klett, Handytasche, rechts Cargotasche mit Patte undKlett, integrierte Zollstocktasche, Hosenbein mit Reflexpaspel, reiß- und scheuerfest, pflegeleicht, atmungsaktiv, hautfreundlich, Farbe: marine/kornblau, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Schrittlänge: 81 cm, Größe: 64 (N)
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, rofa bundhose kornblau, arbeitshose gr64, rofa arbeitshose, Schutzausrüstungen, Bundhosen, Arbeitshosen, Arbeitsschutzhosen, Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
701967-449
ab € 76,42*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
701967-449
ab € 76,70*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
701967-449
ab € 76,22*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
701967-449
ab € 76,55*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
701967-449
ab € 76,80*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
701967-449
ab € 76,43*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
701967-449
ab € 76,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.