Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa Bundhose 1967, marine/kornblau, Schrittlänge 76cm, Größe 58 (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-428127
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     701967-449
EAN/GTIN:
     k.A.
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
rofa Bundhose 1967, marine/kornblau, Schrittlänge 76cm, Größe 58 (S)

rofa Bundhose 1967, Dehnbund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, seitlich 2 schräge Eingrifftaschen, Knietaschen mit Klett schließbar für Polster,links Cargotasche mit Patte und Klett, Handytasche, rechts Cargotasche mit Patte undKlett, integrierte Zollstocktasche, Hosenbein mit Reflexpaspel, reiß- und scheuerfest, pflegeleicht, atmungsaktiv, hautfreundlich, Farbe: marine/kornblau, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Schrittlänge: 76 cm, Größe: 58 (S)
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose vis blau 58, arbeitshosen jeans, rofa arbeitshose, Schutzausrüstungen, Bundhosen, Arbeitshosen, Arbeitsschutzhosen, Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
701967-449
ab € 76,33*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
701967-449
ab € 76,93*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
701967-449
ab € 76,45*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
701967-449
ab € 76,21*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
701967-449
ab € 76,56*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
701967-449
ab € 76,28*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
701967-449
ab € 76,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.