Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOWARD LEIGHT Kapselgehörschützer VeriShield™ VS110, Kategorie III, SNR 27 dB, für leichte Lärmbelastung, anthrazit, 201g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-42685
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1035145-VS
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
howard leight gehörschutzkapsel
HOWARD LEIGHT VeriShield™ VS110, Kat.III, SNR 27dB, Kopfbügel, anthrazit, 201g

HOWARD LEIGHT Kapselgehörschützer VeriShield™ VS110, Kategorie III, gemäß EN 352-1, H-Wert = 30 dB, L-Wert = 19 dB, M-Wert = 24 dB, SNR-Wert = 27 dB, für leichte Lärmbelastung, mit Air Flow Control Technologie, mit gepolstertem Kopfbügeln aus Stahldraht,angenehme Dichtungskissen aus Memory Foam-Material, perfekter Sitz bei allen Kopfgrößen durch Teleskophöhenverstellung, großzügige Kapselöffnung für bequemen Sitz über dem Ohr, Farbe: anthrazit, Gewicht: ca. 201 g
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, Ohrschutz, Schutzkleidung, Gehörschutz, Gehörschutzkapseln, Ohrenschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,79*
€ 18,54*
8 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 13,33*
€ 18,55*
2 Tage
15
1
€ 5,90*
ab € 11,92*
€ 18,59*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 18,69*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 26,15*
€ 36,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
20284038
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.