Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Ende Tempo 20-Zone, Nr.274.2-20, Aluminium RA0, reflektierend, 600x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-42369
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     274.2.20-600-I-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
274.1 (Vorschriftzeichen)
274.2 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Tempo Zone
274.1 (vorschriftzeichen) ende
Verkehrszeichen Ende Tempo 20-Zone,Nr.274.2-20,Aluminium RA0,reflekt.,600x600mm

Verkehrszeichen Ende einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen, Verkehrszeichen-Nr. 274.2-20, für den Einsatz auf Ihrem Betriebsgelände, Material: Aluminium RA0, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, abgerundete Ecken, Format: 600 x 600mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium RA0
Weitere Suchbegriffe: 274.1 (vorschriftzeichen), Hinweisschilder, Parkplatz, Straßenverkehrsschilder, Straßenverkehrsschild, Verkehrszeichen, Hinweiszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
Frei Haus
ab € 96,84*
€ 123,11*
Frei Haus
ab € 96,75*
€ 123,21*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,85*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,87*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.