Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCOTT Anstoßkappe First Base 3, Standardschirm, warngelb, mit Reflexband, 52-65cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41791
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100232846
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
3M™ Anstoßkappe First Base 3,Kat.II,Standardsch.(70mm),warngelb,Reflexb.,52-65cm

3M™ Anstoßkappe First Base 3, Kategorie II, mit Standardschirm, gemäß EN 812, mit 15mm breitem Reflexband, mit Absorptions-Schaumstoffeinlage, schadstofffrei, vergrößerter Belüftungsbereich und Innenmaße, umlaufendes Gewebe-Schweißband, bogenförmige Gestaltung über dem Ohr zur Kompatibilität mit anderer PSA, Farbe: warngelb, Material: atmungsaktives Polyester mit Mikroperforation, größenverstellbar von 52-65cm Kopfumfang, Schirmlänge: 70 mm, Gewicht: ca. 230 g
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Haube
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Baseballcap, Warnschutzanstoßkappe, Warnschutzkappe, anstoßkappe, Schutzausrüstungen, Baseballkappen, Kopfbedeckungen, Baseball-Kappen, Caps, Schutzkleidung, Persönliche Schutzausrüstung, Warnschutz
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,10*
€ 15,94*
28 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,95*
ab € 15,32*
€ 17,93*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 13,94*
€ 18,16*
1
€ 5,90*
ab € 13,46*
€ 18,41*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 26,32*
€ 35,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.