Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh JOURNEY black Low,729611,S3 SRC,Kat.II,Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-416141
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729611
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh JOURNEY black Low,729611,S3 SRC,Kat.II,Größe 41

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh JOURNEY black Low, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO20345, zertifiziert für orthopädische Zurichtungen/Einlagen gemäß DGUV-Regel 112-191, geeignet für den In- und Outdoorbereich, mit Stahl-Zehenschutzkappe, gepolsterter Schaftrand und Lasche, ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD, Zwischhichten-Langkeilsohle E-TRACK, Farbe: schwarz, Material: Hydrophobiertes Nubukleder, mit atmungsaktivem Textilinnenfutter und Futterkappentaschen, Gewicht: ca. 1170 g/Paar, Größe: 41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,14*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,58*
€ 130,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,84*
€ 128,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,10*
€ 116,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,09*
€ 101,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,14*
€ 87,04
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
729611
ab € 73,11*
Sonstiges
ELTEN
729611
ab € 73,23*
Sonstiges
ELTEN
729611
ab € 73,17*
Sonstiges
ELTEN
729611
ab € 73,26*
Sonstiges
ELTEN
729611
ab € 73,17*
Sonstiges
ELTEN
729611
ab € 73,10*
Sonstiges
ELTEN
729611
ab € 73,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.