Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ Office Collegeblock, grün, kariert, DIN A4, 225x297x13mm, 5/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41499
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44950055
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
LEITZ Office Collegeblock, grün, kariert, DIN A4, 225x297x13mm, 5/VE

LEITZ Office Collegeblock, kariert, DIN A4, mit extra stabilem Einband, 360°-Öffnungdurch Spiralbindung möglich, inklusive Titel- und Datumszeile, mit herausnehmbarem Lineal, Mikroperforation als Abreißhilfe, Farbe: grün, Material: Papier 90 g/qm, mit Polypropylen-Einband, Maße: 225 x 297 x 13 mm, 1 Verpackungseinheit = 5 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,62*
€ 9,14*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,54*
€ 11,76*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 12,02*
Lager 114
1
pro Paket
€ 8,00*
ab € 39,58*
€ 56,63*
2 Tage
383
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,82*
€ 60,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,63*
€ 67,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,92*
€ 66,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,81*
€ 59,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,91*
€ 58,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,30*
€ 53,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,58*
€ 47,10
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
45791095
ab € 6,87*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.