Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Bügelbrille HON SVP 200,Kat.II,grau,Polycarbonat-Scheibe,grau,AF,22g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41088
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1928863
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Honeywell Bügelbrille HON SVP 200,Kat.II,grau,Polycarbonat-Scheibe,grau,AF,22g

Honeywell Bügelbrille HON SVP 200, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzklasse 5-2,5 gemäß EN 172, dielek­t­risch, sehr leicht und flach, flexible Bügelspitzen, Nasenstück anpassbar, bietet einen angenehmen Tragekomfort bei temporären oder permanenten Einsatz, Farbe Fassung: grau, Scheibe: grau, Material: Polycarbonat-Scheibe, mit Anti-Fog Beschichtung, Gewicht: ca. 22 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 172 | EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
Honeywell
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,89*
€ 4,02*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 3,20*
€ 4,38*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 3,67*
€ 5,91*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.