Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Warnschutz-Jacke HASTINGS, Kat.II, hivis orange/anthrazit, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-402301
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15535-231-1418
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
MASCOT® Warnschutz-Jacke HASTINGS, Kat.II, hivis orange/anthrazit, Größe M

MASCOT® Warnschutz-Jacke HASTINGS, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Klasse 3, N 434 Level 3/1, EN 342 3/WP, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, verklebte Nähte, Stehkragen, Innenkragen aus Strick, Kapuze abnehmbar, verlängerter Rücken, Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen, verstellbares Zugband in Hüfthöhe, mit Reflexstreifen an Rücken, Armen, Schulter, Farbe: hivis orange/anthrazit, Material: 100% Polyester, Grammatur: ca. 210 g/qm, Größe: M
Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke orange m, regenjacke, regenjacke orange, Kälteschutzjacken, Parka, Blouson, Wetterschutzjacken, Warnschutzjacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,19*
€ 442,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,92*
€ 439,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,76*
€ 406,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,60*
€ 395,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,46*
€ 371,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
15535-231-1418
ab € 360,48*
Sonstiges
Mascot
15535-231-1418
ab € 467,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.