Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Bundhose ACCELERATE SAFE,Kat.II,orange/anthrazit,Schrittl. 82cm,Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-401662
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19579-236-1418
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
MASCOT® Bundhose ACCELERATE SAFE,Kat.II,orange/anthrazit,Schrittl. 82cm,Größe 62

MASCOT® Bundhose ACCELERATE SAFE, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, leichteQualität, mit Knietaschen, Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe, ergonomisch geschnittene Hosenbeine, zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, verdeckter Knopfverschluss, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Schenkeltasche mit Handy-Tasche, fluoreszierend mit Reflexen, Farbe: hi-vis orange/anthrazit, Material: 70% Polyester, 30% Polyester, Grammatur: 215 g/qm, Schrittlänge: 82 cm, Größe: 62
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Größe Bekleidung:
44
Farbe Bekleidung:
Marine
Material Bekleidung:
Baumwolle
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot bundhose kornblau, bundhose blau, bundhose, Schutzausrüstungen, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,04*
€ 222,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
19579-236-1418
ab € 149,22*
Sonstiges
Mascot
19579-236-1418
ab € 148,65*
Sonstiges
Mascot
19579-236-1418
ab € 149,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.