Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PORTWEST® Warnweste Berlin Executive,Kat.II,EN ISO 20471 Kl. 2,orange,Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-400829
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     S476
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
PORTWEST® Warnweste Berlin Executive,Kat.II,EN ISO 20471 Kl. 2,orange,Größe 3XL

PORTWEST® Warnweste Berlin Executive, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, mitReflexstreifen für gute Sichtbarkeit, Frontreißverschluss, 2 Seitentaschen, verdeckte Handytasche, Funkgeräteschlaufe für einfaches Anklippen des Mikrofons, ID-Card Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate, D-Ring für Schlüssel oder Ausweise, Farbe: orange, Material: 100% Polyester, Ketten-Strick, Größe: 3XL
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, portwest berlin executive warnweste orange, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, Schutzausrüstungen, Warnschutz-Thermowesten, Warnschutzbekleidung, Warnwesten, Arbeitskleidung, Warnschutzwesten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Portwest
S476
ab € 16,68*
Sonstiges
Portwest
S476
ab € 16,64*
Sonstiges
Portwest
S476
ab € 16,72*
Sonstiges
Portwest
S476
ab € 16,59*
Sonstiges
Portwest
S476
ab € 16,61*
Sonstiges
Portwest
S476
ab € 16,68*
Sonstiges
Portwest
S476
ab € 16,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.