Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE Stufen-Stehleiter, EN 131, eloxiert, 6 Stufen, Arbeitshöhe 3,25m, 6,1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-40063
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124203
EAN/GTIN:
     k.A.
TÜV
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
KRAUSE Stufen-Stehleiter, EN 131, eloxiert, 6 Stufen, Arbeitshöhe 3,30m, 6kg

KRAUSE Stufenleiter, gemäß EN 131, TÜV-GS-geprüft, einseitig begehbar, ergonomisch geformte Ablageschale, mit Eimerhaken, rutschsichere Trittplatte, stabile Gelenkböcke,gebördelte Stufen, große Fußkappen gewährleisten sicheren Stand, platzsparend zusammenklappbar, Eloxierung verhindert das verschmutzen der Hände, 6 Stufen, Material: Aluminium, eloxiert, Höhe: 1,90 m, Arbeitshöhe: 3,30 m, Gewicht: 6 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 6 stufen, alu-stehleiter 6 stufen, alu-stehleiter krause, Treppenleitern, Alu-Mehrzweckleitern, Treppenleiter, Trittleiter, Leiter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 134,12*
€ 165,86*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,50*
€ 166,23*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 140,20*
€ 173,15*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,34*
€ 178,99*
Lager 114
Frei Haus
ab € 227,57*
€ 275,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,52*
€ 327,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,69*
€ 324,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,37*
€ 302,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,21*
€ 301,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.