Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-KR-124203 Herst.-Nr.: 124203 EAN/GTIN: 4009199124203 |
| |
|
| | |
| Die SePro S ist die High-End-Stehleiter aus dem Monto-Programm - sauber, komfortabel und langlebig
- Extrem rutschhemmende Alu-Sicherheitsplattform durch Gerstenkorn-Profilierung
- Rutschhemmende, profilierte Stufen
- Hoher ergonomisch geformter Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche inkl. Werkzeugaufnahme und Kabelhalter
- Hightech-Gelenkverbindungen mit stabilem Stahlkern
- Hochfest verbördelte Stufen- & Holmverbindung
- Eloxierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
- Große, rutschhemmende, profilierte und bodenschonende Fußkappen
Ausstattungsmerkmale MONTO - vernietete Gelenkverbindungen
- vernietete Stufen
- verbördelte V-Stufen
- vernietete Arbeitsschalen
- Holme aus Alu-Schweißrohr oder Alu-Pressprofile
- Sprossen Auftrittsfläche 28mm
- Führungsprofile pulverbeschichtet oder Stahl verzinkt
- vernietete Gurtbänder
- Quertraversen mit 2-Komponenten Fußkappen
MONTO-Produkte für den universellen und häufigen Einsatz. Die große Produktvielfalt ermöglicht entspanntes und sicheres Arbeiten in allen Bereichen. Länge: 2,05 m Standhöhe: 1,25 m Gewicht: 6 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,64* | € 167,42* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 135,72* | € 169,30* | | | | | 28 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 133,44* | € 171,8228* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,77* | € 174,17* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,74* | € 179,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|