Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE Vielzweckleiter, EN 131, 3x14 Sprossen, Arbeitshöhe 10,90m, 31,8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39850
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     129727
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
TÜV
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
KRAUSE Vielzweckleiter, EN 131, 3x14 Sprossen, Arbeitshöhe 10,90m, 31,8kg

KRAUSE Vielzweckleiter, 3 x 14 Sprossen, gemäß EN 131, TÜV-GS-geprüft, incl. Trigon-Traverse zur Einzelnutzung der Leiternteile, breite Quertraversen, rutschfeste Fußkappen, Sprossen rundum profiliert, hochwertige Sprossen/Holmverbingungen sorgen für Standfestigkeit und Langlebigkeit, einfach auszuschieben, Transportmaße: 4100 x 480 x 240 mm, Arbeitshöhe 10,90 m, Gewicht: 31,8 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 481,74*
€ 557,14*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,59*
€ 577,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 500,86*
€ 583,74*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 506,27*
€ 589,52*
Lager 114
Frei Haus
ab € 828,47*
€ 927,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,79*
€ 1.104,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,47*
€ 1.103,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,53*
€ 1.070,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,51*
€ 1.037,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,47*
€ 985,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.