| |
|
| Artikel-Nr.: 114-39568 Herst.-Nr.: 3000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Knuffi Eckschutzprofil Typ W FLEX, selbstklebend/Aufschrauben, gelb/schwarz, 1m
Knuffi Eckschutzprofil Typ W FLEX, selbstklebend oder zum Aufschrauben, gemäß ASR A1.3 für stationäre Hindernisse, Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E, ideal um auch nicht rechtwinklige oder scharfe, flache Kanten zu schützen, passt sich flexibel Winkelgrößen zwischen 0° und 160° an, absorbiert selbst härteste Stöße, Farbe: gelb/schwarz schraffiert, Material: Polyurethanschaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C, hoch flexibel und alterungsbeständig, Aussparung Breite/Höhe: 19-21 mm, Länge: 1 m Weitere Informationen: | | Marke: | Knuffi | Sorte: | Rammschutz | Material: | Polyurethanschaum | Grundfarbe: | schwarz/gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzprofil, Kantenwarnprofil, Anfahrschutz Lagerregal, Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Warnprofil, kantenschutzprofil shg 1m, eckenschoner, knuffi kantenschutzecke, Anfahrschutz, Rammschutz, Prallschutz, Kantenschutz, Eckschutz, Warn- und Schutzprofil, Warnschutzprofil |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 19,70* | € 26,60* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,32* | € 27,38* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 23,80* | € 31,64* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 27,37* | € 39,96* | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 34,71* | € 45,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|