Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne WAVE 80-l Kst. grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmülltonne WAVE 80-l Kst. grün
Großmülltonne WAVE 80-l Kst. grün
Artikel-Nr.:
     302blb-5814670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569735216
EAN/GTIN:
     4053569735216
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Großmülltonne WAVE, 80 Liter • Material: aus HDPE gefertigt • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Markenname:
OPV
WGNr.:
444
Herstellerartikelnummer:
1150792
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Maße B x T x H:
482 x 552 x 933 mm
Fassungsvermögen:
80 l
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 45,43*
€ 67,30*
1
€ 4,80*
ab € 61,12*
€ 81,07*
1
€ 4,80*
ab € 61,23*
€ 81,07*
1
€ 75,00*
ab € 61,26*
€ 81,07*
Lager 302
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 64,93*
€ 85,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schaefer Group
1150937
ab € 62,48*
Sonstiges
Schaefer Group
1150600
ab € 95,62*
Sonstiges
Schaefer Group
1150797
ab € 45,08*
Sonstiges
Schaefer Group
1150934
ab € 62,60*
Sonstiges
Schaefer Group
1150604
ab € 80,03*
Sonstiges
Schaefer Group
1150794
ab € 45,91*
Sonstiges
Schaefer Group
1150936
ab € 63,31*
Sonstiges
Schaefer Group
1150603
ab € 79,75*
Sonstiges
Schaefer Group
1150796
ab € 45,43*
Sonstiges
Schaefer Group
1150933
ab € 63,25*
Sonstiges
Schaefer Group
1150607
ab € 85,18*
Sonstiges
Schaefer Group
1150793
ab € 73,07*
Sonstiges
Schaefer Group
1150932
ab € 63,30*
Sonstiges
Schaefer Group
1150605
ab € 79,77*
Sonstiges
Schaefer Group
1150931
ab € 62,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.