| |
|
| Artikel-Nr.: 114-385056 Herst.-Nr.: 12679-442-01011 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MASCOT® Bundhose Mannheim, schwarzblau/kornblau, Mischgewebe, 82cm, Größe 56
MASCOT® Bundhose Mannheim, Serie UNIQUE, gemäß EN 15797, zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, UV-Schutz 80 nach UV-Standard 801, ergonomische Passform, niedrige Taille, Reißverschluss, verstärkten Knietaschen aus CORDURA®, Knieschutz gemäß EN 14404 inVerbindung mit MASCOT® Kniepolster, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, geräumige und verstärkte Taschen, Reflexeffekte, Farbe: schwarzblau/kornblau, Material: 65% Polyester, 35% Viskose, Grammatur: 270 g/qm, Schrittlänge: 82 cm, Größe: 56 Weitere Informationen: | | Art Bekleidung: | Bundhose | Größe Bekleidung: | 56 | Material Bekleidung: | Mischgewebe | Gewicht: | < 800g | Marke: | Mascot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, mascot 90c56 blau arbeitshose, mascot arbeitshose, arbeitshose blau, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Arbeitsschutzhosen, Hosen, Berufskleidung, UNIQUE |
| | |
| |