Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Bundhose Mannheim, schwarzblau/kornblau, Mischgewebe, 82cm, Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-385044
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12679-442-01011
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT® Bundhose Mannheim, schwarzblau/kornblau, Mischgewebe, 82cm, Größe 44

MASCOT® Bundhose Mannheim, Serie UNIQUE, gemäß EN 15797, zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, UV-Schutz 80 nach UV-Standard 801, ergonomische Passform, niedrige Taille, Reißverschluss, verstärkten Knietaschen aus CORDURA®, Knieschutz gemäß EN 14404 inVerbindung mit MASCOT® Kniepolster, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, geräumige und verstärkte Taschen, Reflexeffekte, Farbe: schwarzblau/kornblau, Material: 65% Polyester, 35% Viskose, Grammatur: 270 g/qm, Schrittlänge: 82 cm, Größe: 44
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Größe Bekleidung:
44
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 800g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, mascot arbeitshose schwarzblau, mascot arbeitshose, arbeitshose 44, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Arbeitsschutzhosen, Hosen, Berufskleidung, UNIQUE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 46,73*
€ 59,93*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 46,75*
€ 59,99*
1
€ 4,90*
ab € 46,30*
€ 60,67*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,20*
€ 62,30*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 76,72*
€ 94,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
00718-100-08
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.