Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutz-Stiefel,HYP-ST,Kat.III,S5,hellgrau,Hypalon,37cm,Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-384843
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     HYP-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
Chemikalienschutz-Stiefel,HYP-ST,Kat.III,S5,hellgrau,Hypalon,37cm,Größe 43

Chemikalienschutz-Stiefel, Kategorie III, S5 HRO CR SRC, gemäß EN 20345, EN 13832, EN 13287, Polymer-Schutzkappe und Composite-Stahl-Zwischensohle, Schutz vor Kontakthitze, hoher Schnittschutz, rutschfest, Schutz vor aggressiven und ätzenden Chemikalien,Öl, Schmier- und Kraftstoffe, Lösungsmittel, heißen Säuren, Farbe: hellgrau, Material: Hypalon®-Elastomer, Gewicht: ca. 2650 g/Paar, Schafthöhe: 37 cm, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 3000g
Größe:
43
Kategorie:
S5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,82*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 236,62*
€ 281,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 231,80*
€ 275,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 208,99*
€ 248,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 181,95*
€ 216,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 166,82*
€ 198,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.