Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzparka Santorini, separat tragbare Innenjacke, neongelb/schwarz, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-37574
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     40890
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutzparka Santorini,Kat.II,EN 13688,EN 20471,EN 343,neongelb/schwarz,Gr.M

Warnschutzparka Santorini, Kategorie II, gemäß EN ISO 13688, EN 20471 Klasse 3, EN 343+A1 Klasse 3/1, mit 3M™ Scotchlite™-Reflexsteifen, wind- und wasserdicht, verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Klettverschluss, verstellbare Ärmelbündchen, Kapuze im Kragen, Regenrinne am Bund, 3 Taschen mit Reißverschluss, Farbe: neongelb/schwarz, Material: 100% PU-beschichtetes Polyester, Futter: 100% Polyester, Innenjacke: gesteppt, Strickärmelbündchen, Stehkragen, Farbe: schwarz, Wattierung: 100% Polyester, Größe: M
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Parka
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Polyester
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN ISO 20471/ Klasse 3 | EN 343
Gewicht:
< 1500g
Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, sicherheitsjacke m, si jacke, warnjacke gelb/schwarz, Schutzausrüstungen, Warnschutzjacken, Schutzausrüstung, Parka, Warnschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leipold + Döhle
40890
ab € 94,92*
Sonstiges
Leipold + Döhle
40890
ab € 91,55*
Sonstiges
Leipold + Döhle
40890
ab € 95,39*
Sonstiges
Leipold + Döhle
40890
ab € 95,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.