Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Warnschutzparka, gelb/blau, Polyester, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-37526
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2057
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
PLANAM Warnschutzparka, Kategorie II, EN ISO 20471/2, gelb/marine, Größe M

PLANAM Warnschutzparka, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Klasse 3, mit Reflexsteifen, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht gemäß EN 343 3/1, abnehmbare Kapuze, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte, 3 Stiftfächern und Handytasche, durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen, Kordelzug im Bund, verstellbare Ärmelbündchen, Farbe: warngelb/marine, Material: 100% Polyester, PLANAMTEX-Beschichtung, herausnehmbares Innenfutter, Größe: M
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Parka
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Polyester
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN ISO 20471 | EN 343
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, warnschutzjacke gelb/blau planam, si jacke, planam sicherheitsjacke, Schutzausrüstungen, Warnschutzjacken, Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Planam
2057
ab € 99,45*
Sonstiges
Planam
2057
ab € 108,45*
Sonstiges
Planam
2057
ab € 108,96*
Sonstiges
Planam
2057
ab € 98,93*
Sonstiges
Planam
2057
ab € 98,69*
Sonstiges
Planam
2057
ab € 98,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.