Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-37294 Herst.-Nr.: 5035431 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid-max-e-Akku Mignon/AA, 2500mAh, 1,2 Volt
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid-max-e-Akku Mignon/AA, für 1,2 Volt Anwendungen, kein Memory-Effekt, Kapazität: 2500 mAh, sehr geringe Selbstentladung, wieder aufladbar mit allen herkömmlichen Ladegeräten
Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akku für digitalkamera / camcorder, Akkus, wiederaufladbare Batterien, Akku, Hochleistungsakku |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,93* | € 3,58* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 2,40* | € 3,64* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 2,98* | € 3,71* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,4356* | € 4,1656* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 6,43* | € 9,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|