Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Gummistiefel Purofort Fieldpro,EG62E31.FR/EG62E33,Kat.II,S5,grün,Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-370446
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     EG62E31.FR/EG62E33
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
DUNLOP Gummistiefel Purofort Fieldpro,EG62E31.FR/EG62E33,Kat.II,S5,grün,Größe 46

DUNLOP Gummistiefel Purofort Fieldpro full safety, Kategorie II, S5 CI CR SRC, gemäßEN ISO 20345, mit Stahl-Zehenschutzkappe, DUNLOP Basic PU-Einlegesohle, mit Stahl-Zwischensohle, griffige, wasserfeste, rutschsichere und ölbestädige Profilsohle, schnittbeständig, kälteisolierend bis ca. -20°C, Snug-fit Passform, Farbe: dunkelgrün, Material: Purofort®, mit Innenfutter, Gewicht: ca. 2060 g/Paar, Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 2000g
Größe:
44
Kategorie:
S4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,50*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,52*
€ 158,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,10*
€ 157,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,18*
€ 148,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,48*
€ 142,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,50*
€ 125,55
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dunlop
EG62E31.FR/EG62E33
ab € 105,40*
Sonstiges
Dunlop
EG62E31.FR/EG62E33
ab € 104,91*
Sonstiges
Dunlop
EG62E31.FR/EG62E33
ab € 105,40*
Sonstiges
Dunlop
EG62E31.FR/EG62E33
ab € 104,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.