Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-36402 Herst.-Nr.: 7100217859 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 3M™ Anstoßkappe First Base 3, Kat.II, Standardschirm (70mm), kornblau, 52-65cm
3M™ Anstoßkappe First Base 3, Kategorie II, mit Standardschirm, gemäß EN 812, optimiertes Design, mit Absorptions-Schaumstoffeinlage, schadstofffrei, vergrößerter Belüftungsbereich und Innenmaße, umlaufendes Gewebe-Schweißband, bogenförmige Gestaltung über dem Ohr zur Kompatibilität mit anderer PSA, maschinenwaschbar bis 40°C, Farbe: kornblau, Material: atmungsaktives Polyester mit Mikroperforation, größenverstellbar von52-65 cm Kopfumfang, Schirmlänge: ca. 70 mm, Gewicht: ca. 200 g Weitere Informationen: | | Art Kopfschutz: | Anstoßkappe | Material Kopfschutz: | Polyester | Farbe Bekleidung: | Kornblau | Gewicht: | <500 g | Marke: | Scott Health & Safety |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3m anstosskappe blau, anstoßkappe, 3m anstoßkappe, Kopfbedeckungen, Baseball-Kappen, Caps, Kopfschutz, Workcap, Persönliche Schutzausrüstung, Mütze, Kappe |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 12,40* | € 15,45* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 13,23* | € 16,11* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 14,57* | € 17,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,03* | € 18,43* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 16,93* | € 27,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|