Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, Königsblau, Standard-Schirm, 70 mm/Karton 2030599


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, Königsblau, Standard-Schirm, 70 mm/Karton 2030599
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, Königsblau, Standard-Schirm, 70 mm/Karton 2030599
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, Königsblau, Standard-Schirm, 70 mm/Karton 2030599
Artikel-Nr.:
     C1066-7100217859
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HC24RB/SP FB3 CLA
EAN/GTIN:
     04054596715356
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic in Königsblau ist ein Kopfschutz gemäß EN 812:A1 im Baseballkappen-Stil mit Standard-Schirm (70 mm). Sie besteht aus leichtem Mikrofasergewebe und verfügt über Seitennetze zur Belüftung. Dazu kommt eine flexible, ergonomische ABS-Schale.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
königsblau
Produkttyp:
Stoßkappe
Weitere Suchbegriffe: 3m anstosskappe blau, anstoßkappe, 3m anstoßkappe, kopfschutz, anstoßkappen, anstosskappe, sicherheitskappe
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.