Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG Wandmontageset, für Rettungsleuchte GuideLed 10811 CGLine+, o. LED-Pikto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-36366
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_36366
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
CEAG Wandmontageset, für Rettungsleuchte GuideLed 10811 CGLine+, o. LED-Pikto

CEAG Wandmontageset, für Rettungszeichenleuchte GuideLed 10811 CGLine+, gemäß DIN EN60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838, DIN EN 50172, DIN VDE 0100-560, DIN V VDE V010, mit Prüftaster, Fehleranalyse und Statusanzeige, Batterie: Lithium-Ionen 3,6 V/2000 mAh, mit Mehrfachschutzschaltung, Anschlussspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz, Anschlussleistung Netzbetrieb: 4,8 VA/4,1 W, Leuchtmittel: LED-Leiste (3-Chip-LEDs), Schutzart: IP 20, Schutzklasse: II, Maße: 226 x 41 x 134 mm, Lieferung ohne LED-Pikto

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, fluchtwegleuchte wandmontage led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, Notbeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, DIN EN 60598-1 DIN EN 60598-2-22 DIN EN 1838
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,10*
€ 311,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,78*
€ 305,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,37*
€ 284,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,51*
€ 250,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_29894
ab € 155,98*
Zubehör
Kroschke
KSI_41575
ab € 157,61*
Zubehör
Kroschke
KSI_29895
ab € 156,77*
Zubehör
Kroschke
KSI_29896
ab € 157,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.