Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Piktogramm Rettungszeichen Rettungsweg links, Polycarbonat, 226x134mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-29894
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_29894
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
alle fluchtwegschilder notausgang
LED-Piktogramm Rettungszeichen Rettungsweg links,ASR/ISO,Polycarbonat,226x134mm

LED-Piktogramm Rettungszeichen Rettungsweg links, gemäß ASR A1.3/E001, DIN EN ISO 7010/E001 + Pfeil links, für CEAG Sicherheitsleuchte 10811 CGLine+, Material: Polycarbonat, Format: 226 x 134 mm, bitte zusätzlich Artikel 36366 Wandmontageset Rettungszeichenleuchte GuideLED 10811 CGLine+ bestellen
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Norm:
ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links, alle fluchtwegschilder links, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, ASR ISO, Notbeleuchtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,11*
€ 234,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,80*
€ 233,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,05*
€ 209,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_36366
ab € 212,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.