Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten, schwarz, Stahl, Gurt rot/weiß schraffiert, 50mm, 3m, 11kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35470
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     ALA-10-3,0-0130
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten, schwarz, Stahl, Gurt rot/weiß schraffiert, 50mm, 3m, 11kg

Gurtpfosten, passt sich in jeder Umgebung an, stufenlos ausziehbares Gurtband, mit Rastsicherung, mit integriertem Gewinde zur schnellen und einfachen Montage per Verschraubung von Pfosten und Bodenteller, Farbe Pfosten: schwarz, Material: Stahl, Durchmesser: 63 mm, Höhe: ca. 1000 mm, Gurtfarbe: rot/weiß schraffiert, Breite: ca. 50 mm, Länge: 3 m, Material Bodenteller: kunststoffummantelt, Durchmesser: 350 mm, Höhe: 30 mm , Gesamtgewicht: ca. 11 kg
Weitere Informationen:
Sorte:
Gurtabsperrsysteme
Material:
Stahl
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rot/weiß, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten rs-guidesystems, Zubehör für Gurtabsperrpfosten, Zubehör für Absperrpfosten, Absperrung, Begrenzung, Pfosten Zubehör, Personenleitsystem, Absperrgurt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 80,07*
€ 100,56*
€ 4,95*
ab € 80,44*
€ 101,57*
€ 4,95*
ab € 80,85*
€ 101,57*
€ 4,90*
ab € 98,61*
€ 122,82*
Lager 114
Frei Haus
ab € 140,79*
€ 201,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,48*
€ 239,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,93*
€ 235,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
ALCT-FL
ab € 37,42*
Zubehör
R. Scholz
ALZ 20
ab € 8,67*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-O
ab € 46,93*
Zubehör
RS
ALCT-O/0170
ab € 52,15*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-SH
ab € 33,88*
Zubehör
R. Scholz
ALZ-10
ab € 5,97*
Zubehör
RS
ALCT-WH
ab € 33,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.